IME - IMSMK96R63DT MULTIFUNZIONE 96 FAST CONNECTION 63A MOD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - sì
Volmetro - sì
Wattmetro - sì
Varmetro - sì
Frequenzimetro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032826514838
Codice prodotto
IMSMK96R63DT
Cod. produttore
MK96R63DT
Produttore
BTI
Amperometro:
sì
Volmetro:
sì
Wattmetro:
sì
Varmetro:
sì
Frequenzimetro:
sì
Contaimpulsi:
no
Contagiri:
no
Larghezza:
96 mm
Altezza:
96 mm
Profondità:
72 mm
Centrale di misura multifunzione da incasso 96x96mm EASYCONNECT basic predisposta per collegamento con bobine Rogowski (a corredo) - Imax =63A, Vn= 230Vac, alimentazione ausiliaria 196?295V - 1 ingresso in corrente - Comunicazione RS485 Modbus