IME - IMSDG7N2HN6 DGQ 72 VCC72X72 A20-150VCC 2AL DIR 100-5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - no
Volmetro - sì
Wattmetro - no
Varmetro - no
Frequenzimetro - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032826135408
Codice prodotto
IMSDG7N2HN6
Cod. produttore
DG7N2HN6
Produttore
BTI
Amperometro:
no
Volmetro:
sì
Wattmetro:
no
Varmetro:
no
Frequenzimetro:
no
Contaimpulsi:
no
Contagiri:
no
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Profondità:
86 mm
DGQ 72 - voltmetro digitale per tensione continua unidirezionale (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 72x72mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 0?100/0?500V selezionabili - Aux: 20?150 Vdc/48 Vac - Visualizzazione: diretta 0?99.9/0?500 V