pagina iniziale

IME - IMSDER060D300 DER DERIVATORE 3000A-60MV

BTICINO
copiacopia
IME - IMSDER060D300 DER DERIVATORE 3000A-60MV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 3000 A

  • Tensione secondaria - 60 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826132360

Codice prodotto

IMSDER060D300

Cod. produttore

DER060D300

Produttore

BTI

Corrente primaria:

3000 A

Tensione secondaria:

60 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 3000 A