pagina iniziale

IME - IMSDER060B200 DER DERIVATORE 20A-60MV CON BASETTA

BTICINO
copiacopia
IME - IMSDER060B200 DER DERIVATORE 20A-60MV CON BASETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 20 A

  • Tensione secondaria - 60 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826054297

Codice prodotto

IMSDER060B200

Cod. produttore

DER060B200

Produttore

BTI

Corrente primaria:

20 A

Tensione secondaria:

60 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 20 A