IME - IMSARIH001 ISO QZ RIPETITOREREMOTOPER RELE ISO D4Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Possibilità di memorizzare gli errori - no
Indicazione del valore di isolamento - no
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032826132230
Codice prodotto
IMSARIH001
Cod. produttore
ARIH001
Produttore
BTI
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Indicazione del valore di isolamento:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Quadretto di segnalazione remoto per sorvegliatori Iso D4Z - Iso D4Zs - Formato: 120x81mm


