IME - IMSANTJ30 SYNCRO 96C SINCRO CONTATTO 110...600V A4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Auto-sincronizzato - sì
Con regolazione del numero di giri / frequenza - sì
Tensione regolabile - sì
Tensione nominale di misura - 600 V
Frequenza della tensione di misura - 80 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8032826020261
Codice prodotto
IMSANTJ30
Cod. produttore
ANTJ30
Produttore
BTI
Auto-sincronizzato:
sì
Con regolazione del numero di giri / frequenza:
sì
Tensione regolabile:
sì
Tensione nominale di misura:
600 V
Frequenza della tensione di misura:
80 Hz
SYNCRO 96C -SincronoscopioA LED con contatto di sincronismo - Formato: 96x96mm - Aux: 400VAc (360...440 V) - Inserzione: diretta - Tensione: 110...620V 35...80 Hz