IME - IMSANTJ21 SYNCRO 96C SINCRO CONTATTO 30...150V A10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Auto-sincronizzato - sì
Con regolazione del numero di giri / frequenza - sì
Tensione regolabile - sì
Tensione nominale di misura - 150 V
Frequenza della tensione di misura - 80 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8032826020254
Codice prodotto
IMSANTJ21
Cod. produttore
ANTJ21
Produttore
BTI
Auto-sincronizzato:
sì
Con regolazione del numero di giri / frequenza:
sì
Tensione regolabile:
sì
Tensione nominale di misura:
150 V
Frequenza della tensione di misura:
80 Hz
SYNCRO 96C -SincronoscopioA LED con contatto di sincronismo - Formato: 96x96mm - Aux: 110VAc (95...126 V) - Inserzione: su TV - Tensione: 30...150V 35...80 Hz


