pagina iniziale

IME - IMSANT6P133 AL 96DC VOLT CC VCC 2AL MIN/MAX A230V

BTICINO
copiacopia
IME - IMSANT6P133 AL 96DC VOLT CC VCC 2AL MIN/MAX A230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Sistema di misurazione - Elettrodinamico (Bobina mobile)

  • Larghezza - 96 mm

  • Collegato con trasformatore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826131745

Codice prodotto

IMSANT6P133

Cod. produttore

ANT6P133

Produttore

BTI

Tipo di tensione:

DC

Modello:

Montaggio a pannello

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Larghezza:

96 mm

Collegato con trasformatore:

Altezza:

96 mm

Classe di precisione:

1.5

Adatto per montaggio modulare:

no

Scala illuminata:

no

AL96DC -Voltmetro tensione continua con allarmi - Formato: 96x96mm - Soglie: 1 min + 1 max - Aux: 230VAc - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in tensione continua - Tensione: valoreA richiesta 60 mV...200V - Scala: valoreA richiesta