IME - IMSAN762B6001 AQ96M VOLT CC 96X96 60MV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...0.06 V
Tipo di tensione - DC
Modello - Montaggio a pannello
Deviazione massima della lancetta - 240 °
Sistema di misurazione - Elettrodinamico (Bobina mobile)
Confezione
1 PZ
EAN
8032826114601
Codice prodotto
IMSAN762B6001
Cod. produttore
AN762B6001
Produttore
BTI
Portata:
0...0.06 V
Tipo di tensione:
DC
Modello:
Montaggio a pannello
Deviazione massima della lancetta:
240 °
Sistema di misurazione:
Elettrodinamico (Bobina mobile)
Larghezza:
96 mm
Collegato con trasformatore:
sì
Altezza:
96 mm
Classe di precisione:
1.5
Adatto per montaggio modulare:
no
Scala illuminata:
no