IME - IMSAN74P11111 AQ96MRAD VOLT CA 96X96 TV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC
Modello - Montaggio a pannello
Deviazione massima della lancetta - 240 °
Sistema di misurazione - Elettrodinamico (Bobina mobile)
Larghezza - 96 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826111846
Codice prodotto
IMSAN74P11111
Cod. produttore
AN74P11111
Produttore
BTI
Tipo di tensione:
AC
Modello:
Montaggio a pannello
Deviazione massima della lancetta:
240 °
Sistema di misurazione:
Elettrodinamico (Bobina mobile)
Larghezza:
96 mm
Collegato con trasformatore:
sì
Altezza:
96 mm
Classe di precisione:
1.5
Adatto per montaggio modulare:
no
Scala illuminata:
no