IME - IMSAN74DDC500 AQ96MRAD VOLT CA 96X96 DIR 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...500 V
Tipo di tensione - AC
Modello - Montaggio a pannello
Deviazione massima della lancetta - 240 °
Sistema di misurazione - Elettrodinamico (Bobina mobile)
Confezione
1 PZ
EAN
8032826016905
Codice prodotto
IMSAN74DDC500
Cod. produttore
AN74DDC500
Produttore
BTI
Portata:
0...500 V
Tipo di tensione:
AC
Modello:
Montaggio a pannello
Deviazione massima della lancetta:
240 °
Sistema di misurazione:
Elettrodinamico (Bobina mobile)
Larghezza:
96 mm
Collegato con trasformatore:
no
Altezza:
96 mm
Classe di precisione:
1.5
Adatto per montaggio modulare:
no
Scala illuminata:
no


