pagina iniziale

IME - IMSAN732A5001 AQ96M AMP CC 96X96 5MA

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN732A5001 AQ96M AMP CC 96X96  5MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...0.005 A

  • Collegato con trasformatore -

  • Tipo di tensione - DC

  • Deviazione massima della lancetta - 240 °

  • Modello - Montaggio a pannello

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826110856

Codice prodotto

IMSAN732A5001

Cod. produttore

AN732A5001

Produttore

BTI

Portata:

0...0.005 A

Collegato con trasformatore:

Tipo di tensione:

DC

Deviazione massima della lancetta:

240 °

Modello:

Montaggio a pannello

Fondo scala:

0.005 A

Classe di precisione:

1.5

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Indice di massima:

AQ96M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente: 0...5 mA - Scala: zero laterale valoreA richiesta