pagina iniziale

IME - IMSAN7151B400 AQ96MRAD AMP CA 96X96 40/5A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN7151B400 AQ96MRAD AMP CA 96X96 40/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegato con trasformatore -

  • Tipo di tensione - AC

  • Deviazione massima della lancetta - 240 °

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Fondo scala - 40 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826034671

Codice prodotto

IMSAN7151B400

Cod. produttore

AN7151B400

Produttore

BTI

Collegato con trasformatore:

Tipo di tensione:

AC

Deviazione massima della lancetta:

240 °

Modello:

Montaggio a pannello

Fondo scala:

40 A

Classe di precisione:

1.5

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Indice di massima:

AQ96Mrad - Amperometro AC (bobina mobile con raddrizzatore) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 40/5A - Scala: 0?In