pagina iniziale

IME - IMSAN66SB6001 AQ72M AMP CC 72X72 60MV 0 SPOSTATO

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN66SB6001 AQ72M AMP CC 72X72  60MV 0 SPOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...0.06 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Deviazione massima della lancetta - 240 °

  • Sistema di misurazione - Elettrodinamico (Bobina mobile)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826102905

Codice prodotto

IMSAN66SB6001

Cod. produttore

AN66SB6001

Produttore

BTI

Portata:

0...0.06 V

Tipo di tensione:

DC

Modello:

Montaggio a pannello

Deviazione massima della lancetta:

240 °

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Larghezza:

72 mm

Collegato con trasformatore:

Altezza:

72 mm

Classe di precisione:

1.5

Adatto per montaggio modulare:

no

Scala illuminata:

no

AQ72M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su shunt 60mV - Corrente: 60 mV zero spostato - Scala: zero spostato valoreA richiesta