pagina iniziale

IME - IMSAN64P11111 AQ72MRAD VOLT CA 72X72 TV

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN64P11111 AQ72MRAD VOLT CA 72X72 TV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - AC

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Deviazione massima della lancetta - 240 °

  • Sistema di misurazione - Elettrodinamico (Bobina mobile)

  • Larghezza - 72 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826098857

Codice prodotto

IMSAN64P11111

Cod. produttore

AN64P11111

Produttore

BTI

Tipo di tensione:

AC

Modello:

Montaggio a pannello

Deviazione massima della lancetta:

240 °

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Larghezza:

72 mm

Collegato con trasformatore:

Altezza:

72 mm

Classe di precisione:

1.5

Adatto per montaggio modulare:

no

Scala illuminata:

no

AQ72Mrad - Voltmetro tensione alternata (bobina mobile con raddrizzatore) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TV - Tensione: valoreA richiesta - Scala: valoreA richiesta