IME - IMSAN633A1001 AQ72M AMP CC 72X72 +-1MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - -0.001...0.001 A
Collegato con trasformatore - sì
Tipo di tensione - DC
Deviazione massima della lancetta - 240 °
Modello - Montaggio a pannello
Confezione
1 PZ
EAN
8032826015632
Codice prodotto
IMSAN633A1001
Cod. produttore
AN633A1001
Produttore
BTI
Portata:
-0.001...0.001 A
Collegato con trasformatore:
sì
Tipo di tensione:
DC
Deviazione massima della lancetta:
240 °
Modello:
Montaggio a pannello
Fondo scala:
0.001 A
Classe di precisione:
1.5
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:
no
Sistema di misurazione:
Elettrodinamico (Bobina mobile)
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Indice di massima:
sì
Scala illuminata:
no


