IME - IMSAN632A1001 AQ72M AMP CC 72X72 1MA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Portata - 0...0.001 A 
- Collegato con trasformatore - sì 
- Tipo di tensione - DC 
- Deviazione massima della lancetta - 240 ° 
- Modello - Montaggio a pannello 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8032826015564
Codice prodotto
IMSAN632A1001
Cod. produttore
AN632A1001
Produttore
BTI
Portata:
0...0.001 A
Collegato con trasformatore:
sì
Tipo di tensione:
DC
Deviazione massima della lancetta:
240 °
Modello:
Montaggio a pannello
Fondo scala:
0.001 A
Classe di precisione:
1.5
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:
no
Sistema di misurazione:
Elettrodinamico (Bobina mobile)
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Indice di massima:
sì
Scala illuminata:
no


