IME - IMSAN6151C800 AQ72MRAD AMP CA 72X72 800/5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...800 A
Collegato con trasformatore - sì
Tipo di tensione - AC
Deviazione massima della lancetta - 240 °
Modello - Montaggio a pannello
Confezione
1 PZ
EAN
8032826015267
Codice prodotto
IMSAN6151C800
Cod. produttore
AN6151C800
Produttore
BTI
Portata:
0...800 A
Collegato con trasformatore:
sì
Tipo di tensione:
AC
Deviazione massima della lancetta:
240 °
Modello:
Montaggio a pannello
Fondo scala:
800 A
Classe di precisione:
1.5
Sistema di misurazione:
Elettrodinamico (Bobina mobile)
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Indice di massima:
sì