IME - IMSAN6151B250 AQ72MRAD AMP CA 72X72 25/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...25 A
Collegato con trasformatore - sì
Tipo di tensione - AC
Deviazione massima della lancetta - 240 °
Modello - Montaggio a pannello
Confezione
1 PZ
EAN
8032826015045
Codice prodotto
IMSAN6151B250
Cod. produttore
AN6151B250
Produttore
BTI
Portata:
0...25 A
Collegato con trasformatore:
sì
Tipo di tensione:
AC
Deviazione massima della lancetta:
240 °
Modello:
Montaggio a pannello
Fondo scala:
25 A
Classe di precisione:
1.5
Sistema di misurazione:
Elettrodinamico (Bobina mobile)
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Indice di massima:
sì


