pagina iniziale

IME - IMSAN3735 RQ96FI FREQ 96X96 55-65HZ 440V

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN3735 RQ96FI FREQ 96X96 55-65HZ 440V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza misurabile - 55...65 Hz

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 96 mm

  • Altezza - 96 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826014604

Codice prodotto

IMSAN3735

Cod. produttore

AN3735

Produttore

BTI

Frequenza misurabile:

55...65 Hz

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Profondità:

69 mm

RQ96FI - Frequenzimetro - Formato: 96x96mm - Tensione: 440V - Scala: 55?65 Hz