IME - IMSAN364C1002 RQ96M VOLT CC 96X96 DIR 100V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...100 V
Tipo di tensione - DC
Modello - Montaggio a pannello
Sistema di misurazione - Elettrodinamico (Bobina mobile)
Larghezza - 96 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826014192
Codice prodotto
IMSAN364C1002
Cod. produttore
AN364C1002
Produttore
BTI
Portata:
0...100 V
Tipo di tensione:
DC
Modello:
Montaggio a pannello
Sistema di misurazione:
Elettrodinamico (Bobina mobile)
Larghezza:
96 mm
Collegato con trasformatore:
no
Altezza:
96 mm
Classe di precisione:
1.5
Adatto per montaggio modulare:
no
Scala illuminata:
no