pagina iniziale

IME - IMSAN338A6002 RQ96M AMP CC 96X96 DIR 6A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN338A6002 RQ96M AMP CC 96X96  DIR 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...6 A

  • Collegato con trasformatore - no

  • Tipo di tensione - DC

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Modello - Montaggio a pannello

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826012617

Codice prodotto

IMSAN338A6002

Cod. produttore

AN338A6002

Produttore

BTI

Portata:

0...6 A

Collegato con trasformatore:

no

Tipo di tensione:

DC

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Modello:

Montaggio a pannello

Fondo scala:

6 A

Classe di precisione:

1.5

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Indice di massima:

Scala illuminata:

no

RQ96M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Corrente: 0...6A - Scala: 0...In