pagina iniziale

IME - IMSAN32D5C100 RQ96E AMP CA 96X96 DIR 100A 5IN

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN32D5C100 RQ96E AMP CA 96X96 DIR 100A 5IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...100 A

  • Collegato con trasformatore - no

  • Tipo di tensione - AC

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Modello - Montaggio a pannello

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826072161

Codice prodotto

IMSAN32D5C100

Cod. produttore

AN32D5C100

Produttore

BTI

Portata:

0...100 A

Collegato con trasformatore:

no

Tipo di tensione:

AC

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Modello:

Montaggio a pannello

Fondo scala:

100 A

Classe di precisione:

1.5

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Indice di massima:

RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Corrente: 100A - Scala: ristretta al fondo 5In