pagina iniziale

IME - IMSAN32D5B600 RQ96E AMP CA 96X96 DIR 60A 5IN

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN32D5B600 RQ96E AMP CA 96X96 DIR 60A 5IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegato con trasformatore - no

  • Tipo di tensione - AC

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Fondo scala - 60 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826072062

Codice prodotto

IMSAN32D5B600

Cod. produttore

AN32D5B600

Produttore

BTI

Collegato con trasformatore:

no

Tipo di tensione:

AC

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Modello:

Montaggio a pannello

Fondo scala:

60 A

Classe di precisione:

1.5

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Indice di massima:

RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Corrente: 60A - Scala: ristretta al fondo 5In