pagina iniziale

IME - IMSAN3252C800 RQ96E AMP CA 96X96 800/5A 2IN

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN3252C800 RQ96E AMP CA 96X96 800/5A 2IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...800 A

  • Collegato con trasformatore -

  • Tipo di tensione - AC

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Modello - Montaggio a pannello

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826011764

Codice prodotto

IMSAN3252C800

Cod. produttore

AN3252C800

Produttore

BTI

Portata:

0...800 A

Collegato con trasformatore:

Tipo di tensione:

AC

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Modello:

Montaggio a pannello

Fondo scala:

800 A

Classe di precisione:

1.5

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Indice di massima:

Scala illuminata:

no

RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 800/5A - Scala: ristretta al fondo 2In