pagina iniziale

IME - IMSAN3251B700 RQ96E AMP CA 96X96 70/5A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN3251B700 RQ96E AMP CA 96X96 70/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...70 A

  • Collegato con trasformatore -

  • Tipo di tensione - AC

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Modello - Montaggio a pannello

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826026386

Codice prodotto

IMSAN3251B700

Cod. produttore

AN3251B700

Produttore

BTI

Portata:

0...70 A

Collegato con trasformatore:

Tipo di tensione:

AC

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Modello:

Montaggio a pannello

Fondo scala:

70 A

Classe di precisione:

1.5

Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:

no

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Indice di massima:

Scala illuminata:

no

RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 70/5A - Scala: 0...In