IME - IMSAN3215D100 RQ96E AMP CA 96X96 1000/1A 5IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...1000 A
Collegato con trasformatore - sì
Tipo di tensione - AC
Deviazione massima della lancetta - 90 °
Modello - Montaggio a pannello
Confezione
1 PZ
EAN
8032826010491
Codice prodotto
IMSAN3215D100
Cod. produttore
AN3215D100
Produttore
BTI
Portata:
0...1000 A
Collegato con trasformatore:
sì
Tipo di tensione:
AC
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Modello:
Montaggio a pannello
Fondo scala:
1000 A
Classe di precisione:
1.5
Sistema di misurazione:
Elettrodinamico (Bobina mobile)
Larghezza:
96 mm
Altezza:
96 mm
Indice di massima:
sì
Scala illuminata:
no


