pagina iniziale

IME - IMSAN3215B800 RQ96E AMP CA 96X96 80/1A 5IN

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN3215B800 RQ96E AMP CA 96X96 80/1A 5IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...80 A

  • Collegato con trasformatore -

  • Tipo di tensione - AC

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Modello - Montaggio a pannello

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826010248

Codice prodotto

IMSAN3215B800

Cod. produttore

AN3215B800

Produttore

BTI

Portata:

0...80 A

Collegato con trasformatore:

Tipo di tensione:

AC

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Modello:

Montaggio a pannello

Fondo scala:

80 A

Classe di precisione:

1.5

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Indice di massima:

Scala illuminata:

no

RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 80/1A - Scala: ristretta al fondo 5In