IME - IMSAN234M0001 RQ72M AMP CC 72X72 4-20MA SOPMECC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0.004...0.02 A
Collegato con trasformatore - sì
Tipo di tensione - DC
Deviazione massima della lancetta - 90 °
Modello - Montaggio a pannello
Confezione
1 PZ
EAN
8032826021749
Codice prodotto
IMSAN234M0001
Cod. produttore
AN234M0001
Produttore
BTI
Portata:
0.004...0.02 A
Collegato con trasformatore:
sì
Tipo di tensione:
DC
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Modello:
Montaggio a pannello
Fondo scala:
0.004 A
Classe di precisione:
1.5
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:
no
Sistema di misurazione:
Elettrodinamico (Bobina mobile)
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Indice di massima:
sì
Scala illuminata:
no