IME - IMSAN230B5002 RQ72M AMP CC 72X72 DIR 50UA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...5E-5 A
Collegato con trasformatore - no
Tipo di tensione - DC
Deviazione massima della lancetta - 90 °
Modello - Montaggio a pannello
Confezione
1 PZ
EAN
8032826064470
Codice prodotto
IMSAN230B5002
Cod. produttore
AN230B5002
Produttore
BTI
Portata:
0...5E-5 A
Collegato con trasformatore:
no
Tipo di tensione:
DC
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Modello:
Montaggio a pannello
Fondo scala:
5E-5 A
Classe di precisione:
1.5
Sistema di misurazione:
Elettrodinamico (Bobina mobile)
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Indice di massima:
sì
Scala illuminata:
no