IME - IMSAN22D1B150 RQ72E AMP CA 72X72 DIR 15A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Portata - 0...15 A 
- Collegato con trasformatore - no 
- Tipo di tensione - AC 
- Deviazione massima della lancetta - 90 ° 
- Modello - Montaggio a pannello 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Indicatori Analogici
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8032826003530
Codice prodotto
IMSAN22D1B150
Cod. produttore
AN22D1B150
Produttore
BTI
Portata:
0...15 A
Collegato con trasformatore:
no
Tipo di tensione:
AC
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Modello:
Montaggio a pannello
Fondo scala:
15 A
Classe di precisione:
1.5
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:
no
Sistema di misurazione:
Elettrodinamico (Bobina mobile)
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Indice di massima:
sì
Scala illuminata:
no