IME - IMSAN2215C300 RQ72E AMP CA 72X72 300/1A 5IN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Portata - 0...300 A 
- Collegato con trasformatore - sì 
- Tipo di tensione - AC 
- Deviazione massima della lancetta - 90 ° 
- Modello - Montaggio a pannello 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8032826005152
Codice prodotto
IMSAN2215C300
Cod. produttore
AN2215C300
Produttore
BTI
Portata:
0...300 A
Collegato con trasformatore:
sì
Tipo di tensione:
AC
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Modello:
Montaggio a pannello
Fondo scala:
300 A
Classe di precisione:
1.5
Sistema di misurazione:
Elettrodinamico (Bobina mobile)
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Indice di massima:
sì
Scala illuminata:
no


