IME - IMSAN1712 RQ48FI FREQ 48X48 45-55HZ 110/115V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza misurabile - 45...55 Hz
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Larghezza - 48 mm
Altezza - 48 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826061738
Codice prodotto
IMSAN1712
Cod. produttore
AN1712
Produttore
BTI
Frequenza misurabile:
45...55 Hz
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
48 mm
Altezza:
48 mm
Profondità:
75 mm
RQ48FI - Frequenzimetro - Formato: 48x48mm - Tensione: 110?115V - Scala: 45?55 Hz


