pagina iniziale

IME - IMSAN164B1502 RQ48M VOLT CC 48X48 DIR 15V

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN164B1502 RQ48M VOLT CC 48X48  DIR 15V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...15 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Sistema di misurazione - Elettrodinamico (Bobina mobile)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826003394

Codice prodotto

IMSAN164B1502

Cod. produttore

AN164B1502

Produttore

BTI

Portata:

0...15 V

Tipo di tensione:

DC

Modello:

Montaggio a pannello

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Larghezza:

48 mm

Collegato con trasformatore:

no

Altezza:

48 mm

Classe di precisione:

1.5

Adatto per montaggio modulare:

no

Scala illuminata:

no

RQ48M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Tensione: 0...15V - Scala: 0...Un