pagina iniziale

IME - IMSAN15DDC500 RQ48E VOLT CA 48X48 DIR 500V

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN15DDC500 RQ48E VOLT CA 48X48 DIR 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...500 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Sistema di misurazione - Ferrodinamico (Ferro dolce)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826003035

Codice prodotto

IMSAN15DDC500

Cod. produttore

AN15DDC500

Produttore

BTI

Portata:

0...500 V

Tipo di tensione:

AC

Modello:

Montaggio a incasso

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Sistema di misurazione:

Ferrodinamico (Ferro dolce)

Larghezza:

48 mm

Collegato con trasformatore:

no

Altezza:

48 mm

Classe di precisione:

1.5

Potenza dissipata:

3.5 W

Calibrato:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Scala illuminata:

no

RQ48E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Tensione: 500V - Scala: 0...Un