IME - IMSAN15DDB400 RQ48E VOLT CA 48X48 DIR 40V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...40 V
Tipo di tensione - AC
Modello - Montaggio a pannello
Deviazione massima della lancetta - 90 °
Sistema di misurazione - Elettrodinamico (Bobina mobile)
Confezione
1 PZ
EAN
8032826060182
Codice prodotto
IMSAN15DDB400
Cod. produttore
AN15DDB400
Produttore
BTI
Portata:
0...40 V
Tipo di tensione:
AC
Modello:
Montaggio a pannello
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Sistema di misurazione:
Elettrodinamico (Bobina mobile)
Larghezza:
48 mm
Collegato con trasformatore:
no
Altezza:
48 mm
Classe di precisione:
1.5
Adatto per montaggio modulare:
no
Scala illuminata:
no