pagina iniziale

IME - IMSAN138A1502 RQ48M AMP CC 48X48 DIR 1,5A

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN138A1502 RQ48M AMP CC 48X48  DIR 1,5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...1.5 A

  • Collegato con trasformatore - no

  • Tipo di tensione - DC

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Modello - Montaggio a pannello

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826058851

Codice prodotto

IMSAN138A1502

Cod. produttore

AN138A1502

Produttore

BTI

Portata:

0...1.5 A

Collegato con trasformatore:

no

Tipo di tensione:

DC

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Modello:

Montaggio a pannello

Fondo scala:

1.5 A

Classe di precisione:

1.5

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Indice di massima:

Scala illuminata:

no

RQ48M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Corrente: 0...1.5A - Scala: 0...In