IME - IMSAN12D1A150 RQ48E AMP CA 48X48 DIR 1,5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...1.5 A
Collegato con trasformatore - no
Tipo di tensione - AC
Deviazione massima della lancetta - 90 °
Modello - Montaggio a pannello
Confezione
1 PZ
EAN
8032826056970
Codice prodotto
IMSAN12D1A150
Cod. produttore
AN12D1A150
Produttore
BTI
Portata:
0...1.5 A
Collegato con trasformatore:
no
Tipo di tensione:
AC
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Modello:
Montaggio a pannello
Fondo scala:
1.5 A
Classe di precisione:
1.5
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:
no
Sistema di misurazione:
Elettrodinamico (Bobina mobile)
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
48 mm
Altezza:
48 mm
Indice di massima:
sì
Scala illuminata:
no