IME - IMSAN1251D250 RQ48E AMP CA 48X48 2500/5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegato con trasformatore - sì
Tipo di tensione - AC
Deviazione massima della lancetta - 90 °
Modello - Montaggio a incasso
Fondo scala - 2500 A
Confezione
1 PZ
EAN
8032826002267
Codice prodotto
IMSAN1251D250
Cod. produttore
AN1251D250
Produttore
BTI
Collegato con trasformatore:
sì
Tipo di tensione:
AC
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Modello:
Montaggio a incasso
Fondo scala:
2500 A
Classe di precisione:
1.5
Potenza dissipata:
1.1 W
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:
no
Sistema di misurazione:
Ferrodinamico (Ferro dolce)
Calibrato:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
48 mm
Altezza:
48 mm
Indice di massima:
no
Scala illuminata:
no