ILME - ILMZQE 803 INT.QUADRO 3X80 EMERGENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A
Grado di protezione IP frontale - IP54
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015747098113
Codice prodotto
ILMZQE 803
Cod. produttore
ZQE 803
Produttore
ILM
Modello:
Interruttore
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
80 A
Grado di protezione IP frontale:
IP54
Materiale (del corpo):
Plastica
INTERRUTTORI QUADRO EMERGENZA. DIMENSIONE: 3X80 MM


