ILME - ILMVS 2258.1 PORTAF.SEZ.VLS 22X58 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Numero di poli - 1
Con neutro - no
Con indicatore di fusione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015747093323
Codice prodotto
ILMVS 2258.1
Cod. produttore
VS 2258.1
Produttore
ILM
Per fusibili di dimensioni:
22x58 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Numero di poli:
1
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
no
portafusibili sezionabili VS per fissaggio a vite od a scatto su guida DIN EN 60715 morsetti con staffa di serraggio (vite imperdibile) fusibili esclusi, tipi con neutro sezionabile completi di cilindretto neutro fisso per fusibili cilindrici 22X58 mm, unipolare.


