ILME - ILMVS 1451.3 PORTAF.SEZ.VLS 14X51 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Numero di poli - 3
Con neutro - no
Con indicatore di fusione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015747093286
Codice prodotto
ILMVS 1451.3
Cod. produttore
VS 1451.3
Produttore
ILM
Per fusibili di dimensioni:
14x51 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Numero di poli:
3
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
no
portafusibili sezionabili VS per fissaggio a vite od a scatto su guida DIN EN 60715 morsetti con staffa di serraggio (vite imperdibile) fusibili esclusi, tipi con neutro sezionabile completi di cilindretto neutro fisso per fusibili cilindrici 14 x 51 mm,tripolare.


