ILME - ILMVS 1038.2 PORTAF.SEZ.VLS 10X38 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Numero di poli - 2
Con neutro - no
Con indicatore di fusione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015747093163
Codice prodotto
ILMVS 1038.2
Cod. produttore
VS 1038.2
Produttore
ILM
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Numero di poli:
2
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
no
portafusibili sezionabili VS per fissaggio a vite od a scatto su guida DIN EN 60715.Morsetti con staffa di serraggio (vite imperdibile) fusibili esclusi, tipi con neutro sezionabile completi di cilindretto neutro fisso per fusibili cilindrici 10 x 38 mm,bipolare.


