ILME - ILMTM 6395 IR PR+R.DIN+INT.63A 9H 5P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 63 A 
- Numero di poli - 5 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri 
- Riferimento orario - 9 h 
- Colore identificativo - Rosso 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015747092845
Codice prodotto
ILMTM 6395 IR
Cod. produttore
TM 6395 IR
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
Altri
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica
prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da parete Con vano per apparecchi modulari, n° 6 moduli guida DIN EN 60715 Con scatola base


