pagina iniziale

ILME - ILMTM 6365 IR PR+R.DIN+INT.63A 6H 5P

ILME
copiacopia
ILME - ILMTM 6365 IR PR+R.DIN+INT.63A 6H 5P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747092630

Codice prodotto

ILMTM 6365 IR

Cod. produttore

TM 6365 IR

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da parete Con vano per apparecchi modulari, n° 6 moduli guida DIN EN 60715 Con scatola base