ILME - ILMTM 3265KIS PR+F.SEZ+INT.32A 6H 5P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8015747126953
Codice prodotto
ILMTM 3265KIS
Cod. produttore
TM 3265KIS
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
Altri
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica
prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da parete Portafusibile CH 10x38 Con scatola base