pagina iniziale

ILME - ILMTM 3265 IS PR+F.SEZ+INT.32A 6H 5P

ILME
copiacopia
ILME - ILMTM 3265 IS PR+F.SEZ+INT.32A 6H 5P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Tipo di interruttore - Interruttore speciale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747092050

Codice prodotto

ILMTM 3265 IS

Cod. produttore

TM 3265 IS

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Interruttore:

Interblocco meccanico

Tipo di interruttore:

Interruttore speciale

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP66

Con interruttore automatico differenziale:

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Altri

Conforme alle norme MIL:

no

grado di protezione IP66/IP67