ILME - ILMTM 3264 SP PR+INT.32A 6H 4P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 32 A 
- Numero di poli - 4 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso 
- Riferimento orario - 6 h 
- Colore identificativo - Blu 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015747103053
Codice prodotto
ILMTM 3264 SP
Cod. produttore
TM 3264 SP
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica