pagina iniziale

ILME - ILMTM 3263KSP PR+INT.32A 6H 3P

ILME
copiacopia
ILME - ILMTM 3263KSP PR+INT.32A 6H 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747126052

Codice prodotto

ILMTM 3263KSP

Cod. produttore

TM 3263KSP

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

Altri

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

TM prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da parete