ILME - ILMTM 3263KSIS PR+F.SEZ+INT.32A 6H 3P SC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 32 A 
- Numero di poli - 3 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu 
- Riferimento orario - 6 h 
- Colore identificativo - Rosso 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015747126977
Codice prodotto
ILMTM 3263KSIS
Cod. produttore
TM 3263KSIS
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica